KQ2LU12-02AS 00984408

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU12-02AS
Rubix:798266632000
fabricante:KQ2LU12-02AS
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU12-02AS 00984408


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Materiala (latón)
Conexión 112
Conexión 212
8,61 Sin IVA
/ unidad
10,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días