Referencias
Festo:QSY-6-4
Rubix:756101871113
fabricante:153153
EAN:4052568032456

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-6-4
Racor rápido en Y QSY-6-4 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x70x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,96 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días