Referencias
SMC:KQ2T08-G02N
Rubix:799247932000
fabricante:01162910

Documentos
Detalles de producto : KQ2T08-G02N
Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | g 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,69 € Sin IVA
/ unidad
8,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días