Referencias
SMC:KQ2L12-04AP
Rubix:799248655000

Documentos
Detalles de producto : KQ2L12-04AP
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Cualidades
-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,86 € Sin IVA
/ unidad
9,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días