QSLV-G1/4-8-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/4-8-I
Rubix:798197883000
fabricante:186151
EAN:4052568039554
QSLV-G1/4-8-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/4-8-I


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/4-8-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x80x30 mm
Peso neto24,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
6,89 Sin IVA
/ unidad
8,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días