Referencias

Festo:QSK-G1/4-8
Rubix:798197956000
fabricante:186298
EAN:4052568040840
QSK-G1/4-8 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSK-G1/4-8


Racor push-in, autosellante QSK-G1/4-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de sellado en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x24x30 mm
Peso neto30,5 g
Materiallatón (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
7,32 € Sin IVA
/ unidad
8,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días