Referencias
Festo:NPQM-L-G14-Q8-P10
Rubix:798204935000
fabricante:558712
EAN:4052568054816

Documentos
Detalles de producto : NPQM-L-G14-Q8-P10
Racor rápido roscado en L NPQM-L-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25,8 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h