Referencias

Festo:QS-G1/8-8-50
Rubix:798197256000
fabricante:132038
EAN:4052568026905
QS-G1/8-8-50 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G1/8-8-50


Racor rápido roscado QS-G1/8-8-50 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50

Información técnica


Atributos
Peso neto14,37 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días