NPQH-DK-G14-Q10-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-DK-G14-Q10-P10
Rubix:799161357000
fabricante:578378
EAN:4052568060817
NPQH-DK-G14-Q10-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-DK-G14-Q10-P10


Racor rápido roscado NPQH-DK-G14-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,2 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto18,9 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilstandard
Conexión 210
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días