REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 12-1/2

REGULADOR DE CAUDAL PARALELO UNIVERSAL MACHO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840749
Rubix:798941906000
EAN:3660338061462
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW IN) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 12-1/2
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 12-1/2


Material: Cuerpo de polímero. Rango de presión: 1...10 Bar. Rango de temperatura : -20°C...+80°C. Aplicación: aire comprimido. Marcado "V" en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL ALIMENTACION rosca DO CORTO NPTF D 12-1/2

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,59 Sin IVA
/ unidad
35,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días