QCK-1/4-PK-6-B

Conector rápido pasamuros CK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QCK-1/4-PK-6-B
Rubix:756101734113
fabricante:9426
EAN:4052568020750
QCK-1/4-PK-6-B Bulkhead quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, conector); acero galvanizado (tuerca)
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QCK-1/4-PK-6-B


Racor rápido pasamuros QCK-1/4-PK-6-B Rosca hembra con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=5,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Conexión neumática=(* M12x1, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x100x40 mm
Peso neto18,88 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, conector); acero galvanizado (tuerca)
Conexión 1g 1/4 in
Perfilqck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días