Referencias
Festo:CN-1/4-PK-6
Rubix:756101600113
fabricante:11948
EAN:4052568021269

Documentos
Detalles de producto : CN-1/4-PK-6
Racor de boquilla CN-1/4-PK-6 Para tubos flexibles de plástico PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo obturador Diámetro nominal=5,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de servicio completa gama de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,15 g |
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días