Referencias
SMC:KQ2L07-03AS
Rubix:799250170000
fabricante:00986699
EAN:3618036057706
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L07-03AS


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Perfilkq2l
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 Sin IVA
/ unidad
8,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días