QSL-1/4-12-20

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/4-12-20
Rubix:798200990000
fabricante:130734
EAN:4052568024550
QSL-1/4-12-20 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/4-12-20


Racor rápido roscado en L QSL-1/4-12-20 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto52,78 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
3,86 € Sin IVA
/ unidad
4,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días