Referencias
Festo:QSMP-M8-6
Rubix:798201182000
fabricante:153322
EAN:4052568033859

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m8 |
Documentos
Detalles de producto : QSMP-M8X0.75-6
Racor rápido roscado QSMP-M8-6 rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,6 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días