Referencias
Festo:QSLL-G1/4-10
Rubix:798202410000
fabricante:186133
EAN:4052568039387

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-G1/4-10
Racor en L de inserción, largo QSLL-G1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63,68 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 € Sin IVA
/ unidad
10,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días