Referencias

SMC:KQ2H08-01GS
Rubix:799246004000
fabricante:01581031
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H08-01GS


Los racores KQ2 one-touch, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción de la tubería. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10. La serie actual de racores KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie en sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Perfilkq2h
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
10,84 Sin IVA
/ unidad
13,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días