Referencias
Festo:NPQH-LL-G18-Q6-P10
Rubix:799098658000
fabricante:578264
EAN:4052568059675

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-LL-G18-Q6-P10
Racor rápido roscado en L, largo NPQH-LL-G18-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,1 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días