QSS-12-F

Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSS-12-F
Rubix:798200935000
fabricante:130644
EAN:4052568023942
QSS-12-F Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSS-12-F


Racor pasamuros QSS-12-F Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x30x30 mm
Peso neto104 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
12,14 € Sin IVA
/ unidad
14,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días