T-PK-4

Conector en T de púas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:T-PK-4
Rubix:756101934113
fabricante:9585
EAN:4052568020798
T-PK-4 Barbed T-connector
Resumen técnico
Materiallatón (carcasa);pom (carcasa)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : T-PK-4


Racor en T de boquilla T-PK-4 Con racores de boquilla. Diámetro nominal=3,4 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Conexión neumática=PK-4, Indicación sobre el material=Conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x50x20 mm
Peso neto3,6 g
Materiallatón (carcasa);pom (carcasa)
Conexión 16 mm
Perfilt
Conexión 24 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,96 Sin IVA
/ unidad
2,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días