QSS-6-F

Conector de mamparo a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSS-6-F
Rubix:798202807000
fabricante:193951
EAN:4052568044138
QSS-6-F Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSS-6-F


Conector pasante a presión QSS-6-F Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x19x19 mm
Peso neto31 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días