QSM-M5-6

Racor rápido roscado en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M5-6
Rubix:756101931113
fabricante:153306
EAN:4052568033712
QSM-M5-6 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-6


Racor rápido roscado QSM-M5-6 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x80x10 mm
Peso neto4,51 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Perfilqsm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,53 Sin IVA
/ unidad
3,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días