Referencias

SMC:KQ2H06-M5A1
Rubix:799246664000
fabricante:KQ2H06-M5A1
brand logo

Resumen técnico

Materialfep;pfa;nylon;nylon blando;poliuretano (tubo)
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-M5A1


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Materialfep;pfa;nylon;nylon blando;poliuretano (tubo)
Conexión 1m5
Conexión 26
Diámetro de tubo6 mm
2,48 € Sin IVA
/ unidad
3,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días