QSY-8-50

Conector en Y a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-8-50
Rubix:798201037000
fabricante:130809
EAN:4052568025304
QSY-8-50 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-8-50


Conector en Y a presión QSY-8-50 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto16,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
4,68 Sin IVA
/ unidad
5,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días