QSTF-G1/4-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-G1/4-6
Rubix:799269652000
fabricante:186201
EAN:4052568040055
QSTF-G1/4-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-G1/4-6


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x27x60 mm
Peso neto45,25 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días