Referencias

Festo:QSS-4-F
Rubix:798202806000
fabricante:193950
EAN:4052568044121
QSS-4-F Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSS-4-F


Racor pasamuros QSS-4-F Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto22,4 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
5,83 € Sin IVA
/ unidad
7,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días