NPQM-L-Q6-E-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-Q6-E-P10
Rubix:798204968000
fabricante:558777
EAN:4052568055158
NPQM-L-Q6-E-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1for tubing od 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-Q6-E-P10


Racor rápido en L NPQM-L-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1for tubing od 6 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing od 6 mm
Temperatura máx.70 °C
3,31 Sin IVA
/ unidad
4,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días