Referencias
SMC:KQ2Y10-G02A
Rubix:798491343000
fabricante:KQ2Y10-G02A

Documentos
Detalles de producto : KQ2Y10-G02A
Los racores one-touch KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado seguro bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el anillo de sujeción, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Conector instantáneo serie kq2
Cualidades
Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días