Referencias
Festo:QSLV-1/4-6-100
Rubix:798197172000
fabricante:130752
EAN:4052568024734

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/4-6-100
Racor rápido roscado en L QSLV-1/4-6-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,41 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,03 € Sin IVA
/ unidad
3,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días