Referencias
Festo:QSR-G3/8-10
Rubix:798202473000
fabricante:186282
EAN:4052568005009

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSR-G3/8-10
Racor push-in, giratorio QSR-G3/8-10 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59,27 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,08 € Sin IVA
/ unidad
49,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días