Referencias
SMC:KCE12-03
Rubix:751606945043

Resumen técnico
| Material | cuerpo: c3604bd (latón, niquelado químico) + pbt; parte roscada: acero inoxidable (sus304); junta: nbr; piezas internas: poliacetal (pom) |
|---|---|
| Conexión 1 | rc 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KCE12-03 00050595
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x56x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Material | cuerpo: c3604bd (latón, niquelado químico) + pbt; parte roscada: acero inoxidable (sus304); junta: nbr; piezas internas: poliacetal (pom) |
| Conexión 1 | rc 3/8 |
| Perfil | kce (unión hembra pasamuros), serie de racores de autoestanqueidad kc |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | unión hembra pasamuros (racor de autoestanqueidad) |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,86 € Sin IVA
/ unidad
28,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días