QS-G1/2-12-20

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-G1/2-12-20
Rubix:798197264000
fabricante:132046
EAN:4052568026981
QS-G1/2-12-20 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G1/2-12-20


Racor rápido roscado QS-G1/2-12-20 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20.

Información técnica


Atributos
Peso neto47,75 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
3,87 € Sin IVA
/ unidad
4,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días