QSLV-3/8-12

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLV-3/8-12
Rubix:798201135000
fabricante:153094
EAN:4052568031879
QSLV-3/8-12 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLV-3/8-12


Racor rápido roscado en L QSLV-3/8-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x93x70 mm
Peso neto65,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,39 Sin IVA
/ unidad
11,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días