KQ2VF08-03AS 00984669

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VF08-03AS
Rubix:798266765000
fabricante:KQ2VF08-03AS
KQ2VF, One-touch Fitting White Color - Universal Female Elbow

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VF08-03AS 00984669


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2VF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 28
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días