QSML-M5-6-100

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M5-6-100
Rubix:798197192000
fabricante:130772
EAN:4052568024932
QSML-M5-6-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M5-6-100


Racor en L a presión QSML-M5-6-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto4,54 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,44 Sin IVA
/ unidad
2,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días