QSSF-1/4-10-B

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSSF-1/4-10-B
Rubix:798201150000
fabricante:153168
EAN:4052568032531
QSSF-1/4-10-B Push-in bulkhead fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSF-1/4-10-B


Racor pasamuros QSSF-1/4-10-B con rosca interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x90x40 mm
Peso neto77,5 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días