Referencias
SMC:KQ2VD10-03NS
Rubix:799200586000
fabricante:KQ2VD10-03NS

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2VD10-03NS
Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil de los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil de los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,20 € Sin IVA
/ unidad
15,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días