SCK-PK-9-KU

Conector rápido de mamparo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SCK-PK-9-KU
Rubix:756101752113
fabricante:9390
EAN:4052568020682
SCK-PK-9-KU Bulkhead quick connector

Resumen técnico

Materialpom (carcasa)
Conexión 19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SCK-PK-9-KU


Conector rápido pasante SCK-PK-9-KU Diseño polimérico. Tamaño nominal=8 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Conexión neumática=(* M16x1, * PK-9 con tuerca de unión)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x60x25 mm
Peso neto21,08 g
Materialpom (carcasa)
Conexión 19 mm
Perfilsck
Temperatura máx.60 °C
7,06 Sin IVA
/ unidad
8,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días