Referencias
SMC:KQ2F12-G02N
Rubix:799247954000
brand logo
Resumen técnico
Materialn (latón + niquelado químico)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2F12-G02N


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Hay disponibles dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, para conexiones repetidas y para que la junta no se contamine. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 Sin IVA
/ unidad
13,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días