Referencias
Festo:QSM-6-4-100
Rubix:798197181000
fabricante:130761
EAN:4052568024826
QSM-6-4-100 Push-in connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSM-6-4-100


Racor rápido QSM-6-4-100 Reducción. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,49 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 Sin IVA
/ unidad
2,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días