NPQM-D-Q6-S10-P10

Racor NPQM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q6-S10-P10
Rubix:798204907000
fabricante:558769
EAN:4052568055080
NPQM-D-Q6-S10-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta de manguera)
Conexión 1instant sleeve ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q6-S10-P10


Conector NPQM-D-Q6-S10-P10 Tamaño=estándar, ancho nominal=5,5 mm, diseño=principio de empuje/tracción, presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar, medio de funcionamiento=(* aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto16,8 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta de manguera)
Conexión 1instant sleeve ø 10 mm
Perfilstraight
Conexión 2for pneumatic tube od 6 mm
Temperatura máx.70 °C
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días