QSL-G1/4-12

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-G1/4-12
Rubix:798181224000
fabricante:186351
EAN:4052568041366
QSL-G1/4-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-G1/4-12


Racor en L a presión QSL-G1/4-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x120x30 mm
Peso neto48 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días