Referencias

SMC:KQ2S10-G02N
Rubix:799247618000
fabricante:KQ2S10-G02N
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado por deposición química
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S10-G02N


KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación del KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Máxima presión de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado por deposición química
Conexión 11/4
Perfilkq2s
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días