Referencias
SMC:KPQH04-M5
Rubix:752100594043
EAN:3618036071498

Resumen técnico
| Material | brass (chemically nickel-plated) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
Documentos
Detalles de producto : KPQH04-M5
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | brass (chemically nickel-plated) |
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
| Perfil | straight plug connector |
| Conexión 2 | schlauch-außen-ø 4 mm (für ø4) |
| Tipo | cleanroom plug connector (series kpq/kpg) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días