RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 12-1/2G
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858867
Rubix:798941729000
EAN:3660338139376

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 12-1/2G
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor codo 90º prolongado rosca macho cilíndrica 1/2 - 12mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,06 € Sin IVA
/ unidad
18,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días