Referencias
Festo:CQ-18H-15
Rubix:798197756000
fabricante:177702
EAN:4052568038519

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve cq-18 |
Documentos
Detalles de producto : CQ-18H-15
Unión CQ-18H-15 para caudales elevados. Diámetro nominal=12,15 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve cq-18 |
| Perfil | unión macho (racor enchufable recto) |
| Conexión 2 | for tube/hose with 15 mm outer diameter |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € Sin IVA
/ unidad
10,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días