Referencias
Festo:QSLV-G1/8-4-100
Rubix:798197278000
fabricante:132060
EAN:4052568027124

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G1/8-4-100
Racor en L de inserción QSLV-G1/8-4-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Tipo de sellado en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,94 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € Sin IVA
/ unidad
3,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días