Referencias
Festo:QSS-6-100
Rubix:798201017000
fabricante:130789
EAN:4052568025106

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSS-6-100
Conector pasante a presión QSS-6-100 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16,14 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días