Referencias
Festo:QSLV2-1/4-10
Rubix:798197354000
fabricante:153217
EAN:4052568033002

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV2-1/4-10
Distribuidor múltiple QSLV2-1/4-10 2 pliegues, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x27x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80,31 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 € Sin IVA
/ unidad
16,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días