KPGH08-02

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGH08-02
Rubix:751601092043
fabricante:KPGH08-02
EAN:3618036072556
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (sus304)
Conexión 1ø8 tubing (applicable tubing o.d.)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGH08-02


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Materialacero inoxidable (sus304)
Conexión 1ø8 tubing (applicable tubing o.d.)
Perfilunión recta (familia de conectores macho kp□h)
Conexión 2r 1/4 (connection thread)
Tipoconector macho
Diámetro de tubo8 mm
16,05 € Sin IVA
/ unidad
19,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días